Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD LED Grün 3 V, ±80° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD LED Grün 3 V, ±80° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1656161
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLMP1100-GS08
EAN/GTIN:
     5059040795372
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = ±80°
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 566 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.6mm

Vishay-LEDs der Serie TLMx1100. Bei der TLMX1100-Serie von Vishay Semiconductor handelt es sich um Standard-0603-SMD-LEDs. Sie werden im Standard-0603-Gehäuse geliefert, das sehr kompakt ist und Designflexibilität bietet. Bei der TMLX1100-Produktfamilie handelt es sich um Hochleistungs-LEDs, die in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig arbeiten. Geeignete Anwendungen für diese LEDs sind Tastenfelder mit Hinterleuchtung, Navigationssysteme, Mobiltelefonanzeigen, Anzeigen von industriellen Steuerungssystemen, Automobilfunktionen, miniaturisierte Farbeffekte und Verkehrsanzeigen.. Merkmale der TLMx1100 LEDs: - Standard 0603-Abmessung: 1,6 x 0,8 x 0,6 mm – Große Helligkeit – Zuverlässiger Kabelrahmen Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C - AllnGaP- und GaN-Technologie – Großer Betrachtungswinkel: 160°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
±80°
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
566 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1656161, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLMP1100GS08, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.