Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 500mA 200V THT 1V MBM 4-Pin 100μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 500mA 200V THT 1V MBM 4-Pin 100μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1656078
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B2M-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040910188
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MBM
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 100µA
Abmessungen = 4.83 x 4.1 x 2.7mm
Breite = 4.1mm

UL, E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie B2M, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte, einphasige Miniatur-Brückengleichrichter. Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MBM
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
100µA
Abmessungen:
4.83 x 4.1 x 2.7mm
Breite:
4.1mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1656078, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, B2ME345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,805*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.