Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker High-Speed SMD SOT-23, einzeln typ. 4 → 16 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker High-Speed SMD SOT-23, einzeln typ. 4 → 16 V, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1655651
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX9291ILT
EAN/GTIN:
     5059042284898
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = High-Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 16MHz
Flankensteilheit typ. = 29 V/μs, 30 V/μs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Spannungsverstärkung typ. = 117 dB
Höhe = 1.3mm

TSX929x, 16 MHz, CMOS-Operationsverstärker mit erweitertem E/A, 16 V. Betrieb mit Netzteil von 4–16 V Produkt-Bandbreite: 16 MHz typisch (16 V) Niedriger Energieverbrauch: 2,8 mA (typisch) (16 V) Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
High-Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
16MHz
Flankensteilheit typ.:
29 V/μs, 30 V/μs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Spannungsverstärkung typ.:
117 dB
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, operationsverstärker sot-23, 1655651, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX9291ILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
1
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.