Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SOT-23, einzeln typ. 3 → 16 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SOT-23, einzeln typ. 3 → 16 V, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1655645
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX561AIYLT
EAN/GTIN:
     5059042284706
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 900kHz
Flankensteilheit typ. = 1.1V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm

TSX56x, TSX56xA, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Micro-Power, 900 kHz. Die Präzisions-Operationsverstärker TSX561 (einfach), TSX562 (zweifach) und TSX564 (vierfach) bieten Genauigkeit und Leistung. Niedriger Energieverbrauch: 235 μA (typisch) (5 V) Betrieb mit Netzteil: 3–16 V Produkt-Bandbreite: 900 kHz (typisch) Geringe Offsetspannung: max. 600 μV (Version A) Geringer Eingangsruhestrom: 1 pA (typisch) Hohe ESD-Toleranz: 4 kV Großer Temperaturbereich: –40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power, Precision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
900kHz
Flankensteilheit typ.:
1.1V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, operationsverstärker sot-23, 1655645, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX561AIYLT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,15*
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,62*
1 Tag
8470
1
€ 14,99*
ab € 0,80*
€ 2,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.