Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Rauscharm SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 30 V, biplor typ. ±2.5 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Rauscharm SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 30 V, biplor typ. ±2.5 →
Artikel-Nr.:
     108EL-1655519
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS524IDT
EAN/GTIN:
     5059042512489
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 15MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±2.5 → ±15V
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Nein
Eingangsspannung Bereich = ±2,5 → ±15 V

TS524, besonders störungsarm, für Audioanwendungen geeignet. Der TS524 ist ein Vierfach-Operationsverstärker mit geringer Eingangs-Offsetspannung und hoher dynamischer Leistung. Der Ausgang kann hohe Ausgangsspannungsschwenke und symmetrische Quellen- und Senkenströme erreichen. Eingangs-Offsetspannung: max. 950 μV Hohes Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 15 MHz Geringes Spannungsrauschen: 4,5 nV/√Hz Geringe Verzerrung: 0,002 % Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 7 V/μs
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 30 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
15MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±2.5 → ±15V
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingangsspannung Bereich:
±2,5 → ±15 V
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1655519, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS524IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.