Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Alarm, Batteriepufferung, Interrupt, NVRAM, Echtzeituhr, Watchdog-Zeitgeber Binär,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655508
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T94MH6F
EAN/GTIN:
     5059042383119
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Datumsformat = Binär, T:T:M:J:C
Zeitformat = Binär, HH:MM:SS
User RAM = 44B
Bus-Typ = Seriell-SPI
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOH
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 18.49 x 8.89 x 2.69mm
Länge = 18.49mm
Breite = 8.89mm
Höhe = 2.69mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Echtzeituhr-Peripheriegeräte, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Datumsformat:
Binär, T:T:M:J:C
Zeitformat:
Binär, HH:MM:SS
User RAM:
44B
Bus-Typ:
Seriell-SPI
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOH
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
18.49 x 8.89 x 2.69mm
Länge:
18.49mm
Breite:
8.89mm
Höhe:
2.69mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 1655508, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, STMicroelectronics, M41T94MH6F, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
936
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,76*
1
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 12,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 936 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 936 Stück
Mindestbestellmenge: 936 Stück ( entspricht € 4.455,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.