Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6541T-I/OT, Push-Pull 1-Kanal SOT-23 5-Pin 3 V, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MCP6541T-I/OT, Push-Pull 1-Kanal SOT-23 5-Pin 3 V, 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1654625
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6541T-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040215399
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.8mm
Höhe = 1.3mm
CMRR typ. = 70dB
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Einfache Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.8mm
Höhe:
1.3mm
CMRR typ.:
70dB
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator, 1654625, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6541TIOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
1 Tag
103826
1
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,682*
3
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,708*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6541RT-I/OT
ab € 0,29*
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6541T-E/OT
ab € 0,32*
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6541RT-E/OT
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.