Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 110° 1605 (0602)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 110° 1605 (0602)
Artikel-Nr.:
     108EL-1654430
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-1606CGCK
EAN/GTIN:
     5059041981057
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1605 (0602)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.6 x 1.2mm

Kingbright SMD Rechtwinkliges Gehäuse. Dieser Typ von Kingbright-LEDs sind seitliche, oberflächenmontierte (SMD) Geräte. Sie sind in ein-, voll- und zweifarbigen Optionen in einer Vielzahl von Gehäusegrößen erhältlich. Es gibt auch eine Serie verschiedener Linsentypen. Geeignete Anwendungen der seitlichen LEDs umfassen Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen. Seitliche LEDs Rechtwinklig oberflächenmontiert (SMD) Auswahl an Farboptionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1605 (0602)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.6 x 1.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1654430, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPA1606CGCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,10*
€ 347,599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,08*
€ 346,3852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,94*
€ 330,7486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,08*
€ 319,0152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,08*
€ 289,2652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.