Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KCSA39 LED-Anzeige 7-Segment, Grün 570 nm Zeichenbreite 6.2mm Zeichenhöhe 10mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654318
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSA39-123
EAN/GTIN:
     5059041987325
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 570 nm
Zeichenbreite = 6.2mm
Zeichenhöhe = 10mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Abmessungen Außen = 15 x 9.8 x 3.8mm
Lichtstärke = 19 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Durchlassstrom = 30mA

Einstellig, 9,1–10,9 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
570 nm
Zeichenbreite:
6.2mm
Zeichenhöhe:
10mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Abmessungen Außen:
15 x 9.8 x 3.8mm
Lichtstärke:
19 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 1654318, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSA39123, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,252*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,49063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,872*
€ 786,43768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 646,752*
€ 769,63488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 626,70*
€ 745,773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 615,12*
€ 731,9928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,252*
€ 709,53988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.