Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KCSA56 LED-Anzeige 7-Segment, Grün 570 nm Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654316
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSA56-123
EAN/GTIN:
     5059041993524
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 570 nm
Zeichenbreite = 8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Äußere Tiefe = 12.4mm
Lichtstärke = 25 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2,1 V
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einstellig, 12,7–14,2 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
570 nm
Zeichenbreite:
8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Äußere Tiefe:
12.4mm
Lichtstärke:
25 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2,1 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 1654316, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSA56123, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 748,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.