Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOT-23, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654227
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC7300YM5-TR
EAN/GTIN:
     5059040204959
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 550kHz
Flankensteilheit typ. = 0.5V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 1 kHz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Offset Spannung = 9mV
Höhe = 1.3mm

Operationsverstärker, Micrel Semiconductor
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
550kHz
Flankensteilheit typ.:
0.5V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
1 kHz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Offset Spannung:
9mV
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 1654227, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MIC7300YM5TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
1 Tag
20854
1
€ 14,99*
ab € 0,361*
€ 0,661*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.