Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST26 Flash-Speicher 16MBit, 2M x 8 bit, SPI, 8ns, SOIC, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654167
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF016B-104V/SN
EAN/GTIN:
     5059040145498
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 16MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Organisation = 2M x 8 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 4.9mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 3.9mm
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 8ns

Serieller Vierfach E/A (SQI) SuperFlash®-Speicher SST26VF016B/032B/064B. Die Geräte der Familie SST26VF016B/032B/064B von Microchip sind SuperFlash®-Speicher-ICs mit Serial Quad I/O™ (SQI™)-Schnittstelle, die über eine sechsadrige 4-bit-E/A-Schnittstelle verfügen, die einen Hochleistungsbetrieb bei geringerer Stromaufnahme in einem kompakten Gehäuse mit geringer Stiftanzahl ermöglichen. Die Verwendung der SQI™-Schnittstelle von Microchip sorgt für eine Leistungsfähigkeit von bis zu 104 MHz und ermöglicht eine Execute-in-Place-Fähigkeit (XIP) mit geringer Latenz bei minimalem Prozessor-Pufferspeicher. Diese Flash-Speicherchips bieten zudem vollständige Kompatibilität mit den Befehlssätzen traditioneller serieller Peripherieschnittstellenprotokolle (SPI). Durch den Einsatz der SuperFlash®-Technologie bieten diese Geräte außergewöhnliche Löschzeiten, die sich äußerst vorteilhaft gegenüber anderen Flash-Speicheralternativen ausnehmen. Sektor- und Block-Löschbefehle werden üblicherweise innerhalb von 18 ms umgesetzt, und das Löschen des ganzen Chips nimmt typischerweise 35 ms in Anspruch. Merkmale. Serielle Schnittstellenarchitektur – Nibble-Wide Multiplex E/A mit SPI-artiger serieller Befehlsstruktur x1/x2/x4 serielles Peripherieschnittstellenprotokoll (SPI) Hohe Taktfrequenz – max. 104 MHz Burst-Modi Niedriger Energieverbrauch – aktives Lesen 15 mA (typisch bei 104 MHz), Standby 15 μA (typisch) Kurze Löschzeit – Sektor/Block löschen: 18 ms (typisch); Chip Löschen 35 ms (typisch) Flexibles Löschen möglich Software-Schreibschutz
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Organisation:
2M x 8 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
4.9mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
8ns
Weitere Suchbegriffe: 1654167, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST26VF016B104VSN, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,63*
€ 243,5097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,36*
€ 241,9984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,97*
€ 216,5443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,51*
€ 206,4769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,15*
€ 192,9585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.