| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1654090 Herst.-Nr.: PIC24FJ128GB202-I/SP EAN/GTIN: 5059040121522 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC24FJ Gehäusegröße = SPDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 16bit Programmspeicher-Größe = 128 KB Grenzfrequenz = 32MHz RAM Speicher-Größe = 8 KB USB-Kanäle = 1 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 3 Anzahl der I2C-Kanäle = 2 A/D-Wandler = 9 x 10/12-Bit
16-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC24FJxxxGB202/204. Die Mikrocontrollerfamilie PIC24FJxxxGB202/204 von Microchip besteht aus einer Serie an 16-bit-MCUs, basierend auf dem PIC24F-Kern, und bietet eine Leistung von bis zu 16 MIPS. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Geräte gehören ein integriertes kryptografisches Modul, ein On-The-Go-USB und extrem energiesparende Technologien. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 20 bis 34 E/A-Stifte – Modellabhängig Interner 8-MHz-Oszillator Extrem energiesparende (XLP) Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) und absinkende Spannung in tiefem Standby (DSBOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) und Watchdog-Zeitgeber mit besonders niedrigem Stromverbrauch (ULPW) Modul für die Hoch-/Niedrigspannungserkennung (HLVD) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) und schaltungsinterne Emulation (ICE). Peripheriegeräte. Kryptografisches Modul USB-Modul – On-The-Go-konformer USB 10/12-Bit-12-Kanal-A/D-Konverter Drei Komparatoren Fünf 16-Bit-Zeitgeber/-Zähler Drei Spannungsreferenzen Ladezeit-Messeinheit (CTMU) Sechs Eingangserfassungsmodule Sechs Ausgangsvergleichsmodule/PWM-Module Programmierbare zyklische 32-Bit-Redundanzprüfung (CRC) Digitaler Signalmodulator – für die FSK- und PSK-Modulation Echtzeituhr/Kalender (RTCC)-Hardware Sechskanal-DMA (Direct Memory Access) Drei SPI-Module Zwei I2C-Module Vier UART-Module – zwei unterstützende ISO-7816-Chipkarten Weitere Informationen: | | Familie: | PIC24FJ | Gehäusegröße: | SPDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 16bit | Programmspeicher-Größe: | 128 KB | Grenzfrequenz: | 32MHz | RAM Speicher-Größe: | 8 KB | USB-Kanäle: | 1 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 16 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 3 | Anzahl der I2C-Kanäle: | 2 | A/D-Wandler: | 9 x 10/12-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |