Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Precision, Zero Drift SMD SOT-23, einzeln typ. 2 → 5,5 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654037
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V71T-E/OT
EAN/GTIN:
     5059040234864
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Precision, Zero Drift
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 Hz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Höhe = 1.3mm

Operationsverstärker MCP6V71/72/74. Die Produktfamilie Microchip MCP6V71/72/74 umfasst Operationsverstärker mit einer Eingangs-Offset-Spannungskorrektur für geringen Offset und geringe Offset-Drift. Merkmale. 2 MHz Bandbreitenprodukt Zero-Drift-Architektur Maximale Drift von 15 nV/C Maximales Eingangsspannungs-Offset: 8 μV Ruhestrom (IQ): 170 μA/Verstärker (typisch) Netzteilunterdrückung (PSRR): min. 115 dB @ VDD 5,5 V Gleichtaktunterdrückung (CMRR): min. 117 dB @ VDD 5,5 V Kein 1/f-Rauschen Verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen: 96 dB Unterdrückungsverhältnis für elektromagnetische Störungen (EMIRR) bei 1,8 GHz Unity-Gain stabil
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Precision, Zero Drift
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 Hz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 1654037, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6V71TEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,36*
1 Tag
3772
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 2,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.