Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 16mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653905
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVR1J221MPD
EAN/GTIN:
     5059043978796
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VR. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie VR sind Kondensatoren mit hoher Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von bis zu 2000 Stunden. Die Kondensatoren der Serie VR bieten einen hohen Temperaturbereich, Hochspannung, niedrige Impedanz und hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Längere Lebensdauer (bis zu 2000 Stunden) Bleifreies Reflow-Lötverfahren Kapazitätswerte von bis zu 33000 μF
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 63v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 220uf, 1653905, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVR1J221MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 5,90*
ab € 34,35*
€ 43,52*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,60*
€ 59,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,29*
€ 70,5551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815076
ab € 152,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.