Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST39 Flash-Speicher 16MBit, 1 MB x 16 bit, Parallel, 70ns, TFBGA, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653413
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39VF1601C-70-4C-B3KE
EAN/GTIN:
     5059040211810
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 16MBit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = TFBGA
Pinanzahl = 48
Organisation = 1 MB x 16 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 8mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 8 x 6 x 0.75mm
Zugriffszeit max. = 70ns

SST39VF1601/1602 SuperFlash® Speicher, parallel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16MBit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
TFBGA
Pinanzahl:
48
Organisation:
1 MB x 16 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
8mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
8 x 6 x 0.75mm
Zugriffszeit max.:
70ns
Weitere Suchbegriffe: 1653413, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST39VF1601C704CB3KE, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,0912*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 480 Stück (ab € 1,61269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 837,744*
€ 996,91536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 829,8624*
€ 987,53626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 806,424*
€ 959,64456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 792,1824*
€ 942,69706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 774,0912*
€ 921,16853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.