Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Gesteuerter Gleichrichter SMBJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653041
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP4040H1BJR-S
EAN/GTIN:
     5059043995755
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Gehäusegröße = SMBJ
Montage-Typ = SMD
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Überspannungsschutzvorrichtungen Serie TISP4xxx. Eine Serie von bidirektionalen Thyristor Überspannungsschutzgeräten von Bourns Electronics. Die Geräte wurden vorrangig zur Begrenzung von Überspannungen in digitalen Telekommunikationsleitungen und in Niederspannungs-Datenstromkreisen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SMBJ
Montage-Typ:
SMD
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1653041, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Bourns, TISP4040H1BJRS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,25321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 857,52*
€ 1.020,4488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 843,15*
€ 1.003,3485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 806,55*
€ 959,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 788,04*
€ 937,7676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,63*
€ 903,9597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.