Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristormodul 60A TO-240AA 1200V 1.2kA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652988
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH56/12
EAN/GTIN:
     5059040981775
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
On-State Strom durchschnittlich = 60A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 1.2kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 270mA
Gate-Triggerspannung max. = 4V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 92 x 22.6 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.7V

Thyristor/Diodenserie VS-VSKH, ADD-A-PAK-Module, Vishay Semiconductor. Standardindustriegehäuse ADD-A-PAK Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
60A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-240AA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
1.2kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
270mA
Gate-Triggerspannung max.:
4V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
92 x 22.6 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.7V
Weitere Suchbegriffe: 1652988, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSVSKH5612, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,43*
€ 496,7417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,78*
€ 455,5082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,81*
€ 447,2139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,16*
€ 439,3004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,08*
€ 407,0752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.