Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 1000V THT 1V GBL 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652877
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBL10-E3/51
EAN/GTIN:
     5059040891982
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBL
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 20.9mm
Breite = 3.56mm

UL-Zulassung E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie GBL, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der GBL-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Verbindung Toleriert hohe Stoßstromwerte Sehr niedriger DC-Rückstrom Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBL
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
20.9mm
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBL10E351, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,11*
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 448,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.