Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 2A 800V THT 1.1V WOG 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 2A 800V THT 1.1V WOG 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652685
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2W08G-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040910829
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = WOG
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 60A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 9.86 x 8.84 x 5.6mm
Breite = 8.84mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie 2WxxG, Vishay Semiconductor. Niedriger DC-Rückstrom Gehäuse mit hoher Durchschlagsfestigkeit Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
WOG
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
60A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
9.86 x 8.84 x 5.6mm
Breite:
8.84mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652685, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, 2W08GE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,524*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
1 Tag
9047
1
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 1,295*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.