Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 1000V THT 1V KBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 1000V THT 1V KBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652612
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU4M-E4
EAN/GTIN:
     5059040704848
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 23.7 x 7.1 x 19.3mm
Breite = 7.1mm

UL E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBU4x-, KBU6x- und KBU8x-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage Toleriert hohe Stoßstromwerte Isolationsspannung 1500 V eff Gehäuse mit mittiger Bohrung zur Befestigung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
4A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
23.7 x 7.1 x 19.3mm
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652612, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBU4ME4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,26512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 634,84*
€ 755,4596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,85*
€ 728,1015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 602,53*
€ 717,0107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 589,35*
€ 701,3265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,28*
€ 673,8732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.