Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 200V THT 1V KBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 200V THT 1V KBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 200V THT 1V KBU 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652422
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU6D-E4
EAN/GTIN:
     5059040659100
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBU
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 23.7 x 7.1 x 19.3mm
Höhe = 19.3mm

UL E54214. SIL-Leiterplattenmontage, Serie KBU, Vishay Semiconductor. Brückengleichrichter der KBU4x-, KBU6x- und KBU8x-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Vishay Semiconductor. Lötstifte für Leiterplatten (PCB)-Durchsteckmontage Toleriert hohe Stoßstromwerte Isolationsspannung 1500 V eff Gehäuse mit mittiger Bohrung zur Befestigung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBU
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
23.7 x 7.1 x 19.3mm
Höhe:
19.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652422, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, KBU6DE4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,74336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,39*
€ 615,6941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,08*
€ 583,1952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,01*
€ 558,1219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,84*
€ 546,0196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 435,84*
€ 518,6496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.