Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 50V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652411
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC35005-E4
EAN/GTIN:
     5059040981485
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.8mm
Höhe = 7.62mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC35, Vishay Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Glaspassivierte Chip-Verbindung Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.8mm
Höhe:
7.62mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652411, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC35005E4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,07*
€ 399,9233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,66*
€ 368,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,26*
€ 331,1294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,97*
€ 327,2143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,50*
€ 304,045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.