Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 50V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 50V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1652338
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC15005-E4
EAN/GTIN:
     5059040702967
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 28.8mm
Breite = 28.8mm

UL E54214. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC15, Vishay Semiconductor. Starkstrom 15 A Universale 3-polige Anschlussklemmen: Steckklemme, Umwicklung oder Löten Glaspassivierte Chip-Verbindung Niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
28.8mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 50v, 1652338, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC15005E4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,43*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,37*
1 Tag
173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,35*
1 Tag
407
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,41*
€ 6,38*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,25*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 443,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.