Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652153
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1784-I/PT
EAN/GTIN:
     5059040143913
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4.096 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 512 B
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

PIC16F1784/1786/1787 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1784/1786/1787-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher, bis zu 1024 Byte RAM und 256 Byte Daten-EEPROM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 32 MHz CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 32 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 32 MHz bis 31 kHz 25 E/A-Stifte - PIC16F1786 36 E/A-Stifte - PIC16F1784/1787 XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset absinkender Spannung (BOR) Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 15-Kanal-12-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F1784/1787
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4.096 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
512 B
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1652153, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1784IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,8208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 2,15513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,20*
€ 490,518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,1408*
€ 479,73755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,9408*
€ 458,07955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,3712*
€ 443,12173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,8208*
€ 410,33675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.