Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1652008
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2562FD-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040120907
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898-2, ISO 11898-5
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898-2, ISO 11898-5
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1652008, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2562FDESN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,36*
€ 139,6584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,11*
€ 131,0309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,02*
€ 127,3538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,19*
€ 110,8961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.