Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651935
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP25625-E/SS
EAN/GTIN:
     5059040214316
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 3
Interface = CAN-Controller-IC
Power Down Modus = Sleep
Versorgungsstrom max. = 70 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge = 10.5mm
Breite = 5.6mm
Höhe = 1.85mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

CAN-Transceiver MCP2561/2562
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
3
Interface:
CAN-Controller-IC
Power Down Modus:
Sleep
Versorgungsstrom max.:
70 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge:
10.5mm
Breite:
5.6mm
Höhe:
1.85mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1651935, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP25625ESS, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93019*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 47 Stück (ab € 2,40277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,89023*
€ 186,69937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,51*
€ 186,2469
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 142,12001*
€ 169,12281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,00045*
€ 160,65054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,04036*
€ 146,41803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,93019*
€ 134,38693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.