Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 630 nm Zeichenbreite 8mm Zeichenhöhe 14.2mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1651882
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSA56-105
EAN/GTIN:
     5059041180696
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 630 nm
Zeichenbreite = 8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Abmessungen Außen = 19 x 12.4 x 3.75mm
Lichtstärke = 44 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2 V
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einstellig, 12,7–14,2 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
630 nm
Zeichenbreite:
8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Abmessungen Außen:
19 x 12.4 x 3.75mm
Lichtstärke:
44 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2 V
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige rot, 1651882, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSA56105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 620,00*
1 Packung enthält 400 Stück (€ 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.