Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 1005 (0402)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651823
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPHHS-1005CGCK
EAN/GTIN:
     5059041989244
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm

Kingbright SMD Chip-LED 1005 (0402) Gehäuse. Kingbright die kphhs 1005 Serie von SMD-Chip-LED Leuchten sind in der Industrie Standard 0402-Gehäuse. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0402 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Es gibt eine Vielzahl von Farben und Linsen erhältlich in der kphhs 1005 Serie. Merkmale des kphhs 1005 0402 LEDs: Gehäuseabmessungen: 1,0 x 0,5 x 0,5 mm Standard 0402-Gehäuse Größe Strahlungswinkel 120° Zahlreiche ein Farboptionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1651823, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPHHS1005CGCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,36*
€ 322,9184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,08*
€ 317,8252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 255,76*
€ 304,3544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,56*
€ 293,4064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,02*
€ 266,5838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.