Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,5 V, 120° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651818
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPH-1608CGCK
EAN/GTIN:
     5059041986106
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 50 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 570 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.65mm

Kingbright SMD Chip-LED 1608 (0603) Gehäuse, 0,65 mm Höhe. SMD-Chip-LED im 0603-Gehäuse nach Industriestandard Niedriger Energieverbrauch Große Betrachtungswinkel Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Für optische Anzeigen und Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
50 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
570 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1651818, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPH1608CGCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,20*
€ 271,558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,94*
€ 259,3486
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 193,72*
€ 230,5268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,78*
€ 224,6482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,04*
€ 216,6276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,44*
€ 193,3036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.