Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 35° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 35° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651807
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 1,5 CD
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 35°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 630 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), kuppelförmige Linse, 1,8 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Die Linse hat die Form einer Kuppel. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Kuppelförmige Linse mit einer Höhe von 1,8 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
1,5 CD
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
35°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
630 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1651807, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPTD3216SURCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,26*
€ 362,0694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,98*
€ 346,2662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,52*
€ 315,9688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,44*
€ 308,7336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,24*
€ 290,6456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.