Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Blau 4 V, 120° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Blau 4 V, 120° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651797
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-2012QBC-D
EAN/GTIN:
     5059041988414
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 4 v
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 100 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 465 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 2012 (0805) Gehäuse. LEDs der Chip-LED Serie 0805 von Kingbright haben ein 0805-Standardgehäuse. Abmessungen der SMD-LEDs betragen 2,0 x 1,25 x 1,1 mm. Sie sind stromsparend und haben einen großen Strahlungswinkel, wodurch die Chip-LED 0805 LEDs sich ideal als Hintergrund- und Anzeigenbeleuchtung eignen. Die CHIP-LED Serie 0805 ist auch in verschiedenen Farben und Linsen erhältlich.. Merkmale der 2012-Produktfamilie von LEDs: Standard-0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 mm Einfarbige und zweifarbige Optionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
100 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
465 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651797, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPT2012QBCD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,26*
€ 325,1794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,76*
€ 323,3944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,38*
€ 296,7622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,18*
€ 295,3342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,66*
€ 264,9654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.