Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Blau 4 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Blau 4 V, 120° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651795
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPH-1608QBC-D
EAN/GTIN:
     5059041402644
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 4 v
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 100 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 465 nm
Linsenfarbe = Klar

Kingbright SMD Chip-LED 1608 (0603) Gehäuse, 0,65 mm Höhe. SMD-Chip-LED im 0603-Gehäuse nach Industriestandard Niedriger Energieverbrauch Große Betrachtungswinkel Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Für optische Anzeigen und Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
100 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
465 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1651795, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPH1608QBCD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,17277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,72*
€ 506,6068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 410,80*
€ 488,852
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 387,98*
€ 461,6962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,74*
€ 455,4606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,34*
€ 445,4646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,54*
€ 411,1926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.