Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 635 nm Zeichenbreite 3.2mm Zeichenhöhe 5.1mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 635 nm Zeichenbreite 3.2mm Zeichenhöhe 5.1mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1651725
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KCSA02-105
EAN/GTIN:
     5059041301428
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
SMD-LED
7-segment-anzeige kingbright
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 635 nm
Zeichenbreite = 3.2mm
Zeichenhöhe = 5.1mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = SMD
Äußere Tiefe = 3mm
Lichtstärke = 30 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75mW
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einstellig, 5,1–8,0 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
635 nm
Zeichenbreite:
3.2mm
Zeichenhöhe:
5.1mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
SMD
Äußere Tiefe:
3mm
Lichtstärke:
30 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 1651725, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KCSA02105, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11200
650
Frei Haus
ab € 1,097*
€ 1,598*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,17*
Lager 108
650
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,20*
1 Tag
428
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 4,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
Mindestbestellmenge: 650 Stück ( entspricht € 1.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.