Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651719
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7143SGC
EAN/GTIN:
     5059041506908
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 150 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
150 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 8.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1651719, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7143SGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,69*
€ 181,7011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,00*
€ 177,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,79*
€ 171,1101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,57*
€ 161,3283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,90*
€ 145,061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.