Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651702
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-132XYD
EAN/GTIN:
     5059041989374
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 3 (Dia.) x 5.2mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
3 (Dia.) x 5.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1651702, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L132XYD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,43*
€ 109,9917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,46*
€ 108,8374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.