Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 6 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 6 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651598
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113YD-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 6 V
Lichtstärke = 22 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Linsenfarbe = Gelb

Widerstand, durchkontaktiert, Kingbright-LED-Serie. Die Widerstands-LED-Leuchten von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuseoptionen erhältlich. Die LEDs verfügen über einen fest eingebauten Strombegrenzungswiderstand. Die Widerstands-LEDs benötigen keinen externen Strombegrenzer mit 12-Volt-Versorgung. Dadurch sind die Widerstands-LEDs eine kostengünstige Lösung und sparen wertvollen Platz und die zusätzlichen Kosten für einen Widerstand. Eine Vielzahl von Farboptionen mit einem großen Betrachtungswinkel von 60° ist in der Widerstands-Serie erhältlich.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
6 V
Lichtstärke:
22 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Linsenfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 1651598, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7113YD5V, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,69*
€ 161,4711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,22*
€ 158,5318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,44*
€ 149,2736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,52*
€ 143,4188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,54*
€ 126,7826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.