Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 14 V, 40 °C 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 14 V, 40 °C 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651590
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104YD-12V
EAN/GTIN:
     5059041988544
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 14 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 2.9 (Dia.) x 4.6mm

Widerstand, durchkontaktiert, Kingbright-LED-Serie. Die Widerstands-LED-Leuchten von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuseoptionen erhältlich. Die LEDs verfügen über einen fest eingebauten Strombegrenzungswiderstand. Die Widerstands-LEDs benötigen keinen externen Strombegrenzer mit 12-Volt-Versorgung. Dadurch sind die Widerstands-LEDs eine kostengünstige Lösung und sparen wertvollen Platz und die zusätzlichen Kosten für einen Widerstand. Eine Vielzahl von Farboptionen mit einem großen Betrachtungswinkel von 60° ist in der Widerstands-Serie erhältlich.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
14 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
2.9 (Dia.) x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, 1651590, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7104YD12V, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,22*
25
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,245*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,35*
2 Tage
711
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.