Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 110° Rechteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 110° Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-1651571
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1553SYDTK
EAN/GTIN:
     5059041989121
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = Rechteckig
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 110°
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 590 nm
Abmessungen = 9.7 x 5 x 5mm

Durchkontaktierte rechteckige LEDs von Kingbright. Die rechteckigen LEDs von Kingbright sind zuverlässige und robuste Geräte in einem rechteckigen Gehäuse. Diese LEDs bieten eine ausgezeichnete gleichmäßige Leuchtdichte, einen niedrigen Energieverbrauch, und Sie haben die lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Halbleitern. Die rechteckigen LEDs sind geeignet für Pegelanzeigen und IC-kompatibel. Die rechteckigen LEDs sind in verschiedenen Gehäuseabmessungen sowie in verschiedenen Farben erhältlich. Betrachtungswinkel: 110°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
Rechteckig
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
110°
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
590 nm
Abmessungen:
9.7 x 5 x 5mm
Weitere Suchbegriffe: 1651571, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L1553SYDTK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,74*
€ 117,5006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,78*
€ 116,3582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,57*
€ 91,1183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.