Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651520
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC40-18SEKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Orange
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 601 Nm
Zeichenbreite = 59.5mm
Zeichenhöhe = 101mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 122mm
Lichtstärke = 500 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 4,2 V, 8,4 V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Kingbright einstellig, 101 und 127 mm. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Orange
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
601 Nm
Zeichenbreite:
59.5mm
Zeichenhöhe:
101mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
122mm
Lichtstärke:
500 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
4,2 V, 8,4 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige orange, 1651520, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SC4018SEKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,63667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,46004*
€ 137,39745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,17*
€ 137,0523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,79*
€ 121,1301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,83004*
€ 111,65775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,82002*
€ 97,36582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.