Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120° PLCC 2
Kingbright SMD LED Grün 2,2 V, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1651500
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528SGT
EAN/GTIN:
     5059041993173
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 30 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 565 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm

Kingbright SMD-Chip-LED PLCC-3528-Gehäuse. Diese Serie von Chip-LED-Geräten von Kingbright haben die Standard-PLCC-Gehäuse mit der gleichen 3528-Abmessung. Die in einer Farbe erhältlichen Chip-LED-PLCC-Einheiten sind geeignet für alle SMD-Baugruppen und Lötprozesse. Die Chip-LED-PLCC-LEDs von Kingbright sind ideal für Hinterleuchtungsanwendungen. Die LEDs weisen eine Feuchtigkeitsempfindlichkeit von 4 auf.. Merkmale der PLCC 3528-Familie: Standard-PLCC-Gehäuse (2-polig und 4-polig) 3528-Abmessungen: 3,5 x 2,8 mm Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
30 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
565 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1651500, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KA3528SGT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,17257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,48*
€ 492,0412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,96*
€ 485,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,72*
€ 447,1068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,18*
€ 432,1842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,14*
€ 410,7166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.