Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650855
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825136-7
EAN/GTIN:
     5056282784621
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 16.26mm
Betätigermaterial = Phenol
Nennspannung = 120 V ac, 28V dc
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

Kippschalter für die Frontplattenmontage - Gemini Serie A. Zeitsteuerung, Umschaltkontakt mit Unterbrechung Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen Edelstahlrahmen mit Löthalterung aus verzinntem Messing
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
16.26mm
Betätigermaterial:
Phenol
Nennspannung:
120 V ac, 28V dc
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 1650855, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 18251367, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,28*
1 Tag
204
1
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 8,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.