| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1649960 Herst.-Nr.: MAV19A0F20E-624-JR EAN/GTIN: 5059045288800 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Nennspannung = 28 V dc, 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Grün IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A Kontaktmaterial = Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = MAV19A0F20E-624-JR Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Nennspannung: | 28 V dc, 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Grün | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | MAV19A0F20E-624-JR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1649960, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MAV19A0F20E624JR, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |