| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1649906 Herst.-Nr.: MAV22A0F10E-712-JQ EAN/GTIN: 5059045328193 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 22.2mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 28 V dc, 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Blau IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A Kontaktmaterial = Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = MAV22A0F10E-712-JQ Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 28 V dc, 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Blau | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | MAV22A0F10E-712-JQ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1649906, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MAV22A0F10E712JQ, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |