Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 330nF ±20% / 275V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649683
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI333040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 0,33 uf 275 vac x2, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649683, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R46KI333040P0M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,47*
1 Tag
25
10
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 1,168*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.