Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46KI333040P0M KONDENSATOR, 0.33æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495834
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI333040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: R46 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 0,33 uf 275 vac x2, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R46KI333040P0M, 2495834, 249-5834
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1400
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,48*
    Lager 139
    925
    10
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 0,83*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,268*
    € 1,168*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 8400 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.