| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4542738 Herst.-Nr.: 1-1658526-9 EAN/GTIN: 5059040550049 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 34 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Female Raster = 2.54mm Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig Anschlussart = IDC Nennstrom = 1A Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Serie = AMP-LATCH 609 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +125°C Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
AMP-Latch-IDC-Flachbandkabelbuchsensteckverbinder der Serie 609 von TE Connectivity, 2,54 mm. Die Flachbandkabel-Buchsenleisten der Serie AMP-Latch 609 besitzen IDC-Kontakte für die schnelle und wirtschaftliche Herstellung von Massenanschlüssen, ohne das Kabel vorbereiten oder abisolieren zu müssen. Die Stimmgabelkontakte der Flachbandkabel-Buchsenleisten der Serie AMP-Latch 609 bieten eine militärisch zugelassene Bauweise zu erschwinglichen Kosten. Die Kontakte bieten ein gleichmäßiges Einrasten der Kontakte und verbinden das Gehäuse mit der Steckverbinderabdeckung. Die Gehäuse der IDC-Buchsenleisten der Serie AMP-Latch 609 bestehen aus Thermoplast gemäß UL 94V-0 und bieten eine militärische und mittige Polarisierung. Die IDC-Flachbandkabel-Steckverbinder der Serie AMP-Latch 609 sind mit einer Zugentlastung für zusätzlichen Halt und erhöhte Festigkeit erhältlich. Diese Zugentlastungen können auch separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. IDC-Kontakte für schnelle und wirtschaftliche Masseanschlüsse Militärisch zugelassene Stimmgabelbauweise Militärische und mittige Polarisierung Versionen mit Zugentlastung erhältlich. Anwendungsbereich. Die Flachbandkabel-Buchsenleisten der Serie AMP-Latch 609 sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Diese Anwendungen umfassen Netzwerkgeräte, industrielle Steuerungen, elektrische und medizinische Prüfgeräte, Haushalts- und Industriegeräte, Verbraucherelektronik sowie Kfz-Anwendungen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 34 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Female | Raster: | 2.54mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Rechtwinklig | Anschlussart: | IDC | Nennstrom: | 1A | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Serie: | AMP-LATCH 609 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, idc steckverbinder, 4542738, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 116585269, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| | |
| |