Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 47kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 47kΩ ±20% / 0.4W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1649340
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1624210-3
EAN/GTIN:
     5056282779221
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 47kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.4W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

50 mm lange Welle, Dreh-, Schalter- und Doppelpotenziometer. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Drehpotenziometern. Mit ihrer brillanten Verarbeitungsqualität verfügen sie außerdem über ein Kohlenstoffelementmaterial und sind an der Tafel montiert. Sie sind robust gebaut und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Außerdem sind sie mit Lötfahnen versehen, um die Frontplattenmontage zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
47kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.4W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,4w, potentiometer, te connectivity potentiometer, 1649340, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 16242103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.