Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler SMD 300 mA @ 115 V ac, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648795
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825010-0
EAN/GTIN:
     5056282774349
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = SMD
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 300 mA @ 115 V ac
Anschlussart = SMD
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 10.16mm
Breite = 7.37mm
Abmessungen = 10.16 x 7.37mm
Kontaktwiderstand = 40mΩ
Lebensdauer mechanisch = 15000Operations
Betriebstemperatur max. = +80°C

TE Connectivity Schiebeschalter – Serie ASE und ASF. Schiebeschalter für Leiterplattenmontage der Serie ASE und ASF mit geschlitzten Doppelkontaktfedern für das Schalten in Telekommunikationsqualität. Die Schiebeschalter für Leiterplattenmontage der Serie ASF sind für das automatische Einsetzen in Standard-IC-Geräte geeignet. Diese Schiebeschalter für Leiterplattenmontage werden senkrecht montiert und verfügen über naturfarbene Betätigungselemente, die zur Seite oder nach oben ausgerichtet sind. Die Schiebeschalter der Serie ASE besitzen verlängerte Betätigungselemente, und die Schiebeschalter der Serie ASF verfügen über bündige Betätigungselemente. Eigenschaften und Vorteile. Professionelle Schiebeschalter mit Durchgangsbohrung sind mit vergoldeten oder versilberten Kontakte verfügbarBetriebstemperaturbereich -40° C +80° C, daher besonders geeignet für raue Betriebsumgebungen In 2- oder 4-poliger Ausführung erhältlich, mit bündigen oder verlängerten Betätigungselementen Typische Anwendungen umfassen Messtechnik, Prüf- und Messgeräte usw. Konfiguration Schließer-vor-Öffner Elektrische Lebensdauer: 10.000 Schaltspiele Kontaktbelastbarkeit: 0,4 VA @ 20 Vdc (Gold), 300 mA @ 115 Vac/28 Vdc (Silber). Was ist ;quot;DPDT ;quot;?. ;quot;DPDT ;quot; steht für ;quot;Double Pole, Double Throw ;quot;: es handelt sich hier um Wechselschalter, die, im Gegensatz zu einpoligen (SPDT-) Wechselschaltern, über zwei Umschalter verfügen. Die Anzahl ;quot;Pole ;quot; bezieht sich dabei auf die Anzahl der einzelnen Stromkreise, die geschaltet werden. ;quot;Throw ;quot; ist die Anzahl der gleichzeitig geschalteten Stromkreise. Mit einem DPDT werden also gleichzeitig zwei separate Stromkreise geschaltet. Ein DPDT-Schalter verhält sich wie zwei SPDT-Schalter, die gleichzeitig betätigt werden. Ein DPDT verfügt über 6 Anschlüsse. Zwei Anschlüsse dienen als Eingänge und vier Anschlüsse als Ausgänge. Was ist ;quot;Break-Before-Make ;quot;?. Bei ;quot;Break-before-Make ;quot; (nicht brückend, nicht kurzschließend) wird eine kurzzeitige Verbindung zwischen dem neuen Strompfad und dem zurzeit vorhandenen Strompfad verhindert, indem der zurzeit geschlossene Kontakt erst getrennt wird, bevor der neue Kontakt geschlossen wird. Typische Anwendungen:. TE Connectivity-Schiebeschalter sind auf Leiterplatten montiert und finden sich in elektronischen Geräten, Computerservern und Prüf- und Messgeräten.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
SMD
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
300 mA @ 115 V ac
Anschlussart:
SMD
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
10.16mm
Breite:
7.37mm
Abmessungen:
10.16 x 7.37mm
Kontaktwiderstand:
40mΩ
Lebensdauer mechanisch:
15000Operations
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter silber, 1648795, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 118250100, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,9704*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 51 Stück (ab € 6,4504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,38045*
€ 469,31274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 372,91047*
€ 443,76346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,31015*
€ 420,43908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,5403*
€ 411,19296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,9704*
€ 391,47478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.