Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648152
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-6437630-3
EAN/GTIN:
     5056282769925
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 22.5mm
Betätigermaterial = Messing verchromt
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Tafelausschnitt Größe = 6.2mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

TE Connectivity, Kippschalter für Frontplattenmontage – FT-Ultraminiaturserie. Kippschalter für Frontplattenmontage der FT-Ultraminiaturserie mit Gewindebuchse M6 x 0,75 mm, die Standardplattenausschnitten entspricht. Diese Kippschalter für Frontplattenmontage haben einhakende Lötanschlussklemmen und eine versilberte Kupferlegierung. Typische Einsatzgebiete dieser Kippschalter für Frontplattenmontage der Ultraminiaturserie umfassen Anwendungen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung wie zum Beispiel in der Industrie, bei Instrumentierung und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
22.5mm
Betätigermaterial:
Messing verchromt
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Tafelausschnitt Größe:
6.2mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 1648152, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 564376303, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,8749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 868,92*
€ 1.034,0148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 868,01*
€ 1.032,9319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,78*
€ 1.005,2882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 821,98*
€ 978,1562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 787,49*
€ 937,1131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.